工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
DIA/CBN
>
ノーブランド
>
3A1
>
ダイヤモンドホイール
ノーブランド
ダイヤモンドホイール
※代表画像です
出荷目安:22日
22日以内出荷とは
注文コード
08200945
品番
3A1
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥21,270
¥20,207
数量:
●粒度:
140〜1200
●穴径(Φmm):
19.05〜32
●外径(Φmm):
125
●砥粒:
ダイヤモンド
●結合剤:
BW(湿式)、BD(乾式)
●結合度:
L(軟)、N(中)、P(硬)
●集中度:
75
●ボディー厚さT(mm):
9〜24
●厚さU(mm):
4
●バックテーパー:
Y(あり)、N(なし)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ダイヤモンドホイール
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF