間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ダイヤモンドホイール

※代表画像です
  
出荷目安:22日 別送品 返品不可 代引不可 
22日以内出荷とは
注文コード
08201033
品番
3A1
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥28,540¥27,113
特価

 

●粒度: 
140〜1200  
●穴径(Φmm): 
25.4〜76.2  
●外径(Φmm): 
180  
●砥粒: 
ダイヤモンド  
●結合剤: 
BW(湿式)、BD(乾式)  
●結合度: 
L(軟)、N(中)、P(硬)  
●集中度: 
75  
●ボディー厚さT(mm): 
8〜23  
●厚さU(mm): 
3  
●バックテーパー: 
Y(あり)、N(なし)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34