間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

スパイラルエアーホース

※代表画像です
 
注文コード
08206003
品番
-
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥690¥656
特価

 

●特長: 
軽量タイプ  

●付属品: 
ニップルPT1/4×PF1/4  
●種別: 
スパイラルエアホース  
●材質: 
ポリウレタン  
●接続口径: 
G1/4  
●全長(mm): 
2500  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●内径×外径(Φmm): 
5×8  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●寸法A(mm): 
500  
●寸法D(mm): 
736  
●使用範囲(mm): 
2000  
●寸法E(mm): 
45  
●寸法B(mm): 
100  
●寸法C(mm): 
136  
●破壊圧力(MPa): 
2.5  
●使用流体: 
空気  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●RED BOOKVol4ページ: 
1033  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エアーダスターガン

近畿製作所

商品点数:1

¥1,254

コイルホース

ノーブランド

商品点数:4

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥110〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34