間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ミラコン

セメントスプレー

注文コード
08206247
品番
MR-001
内容量
1本(230mL)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,638¥1,556
特価

 

●特長: 
セメントなどにできるクラック(ヒビ割れ)は、建物を早く傷め、見た目にも古い印象を与えてしまいます。
このセメントスプレーは、霧状に噴射されるセメント粉が水と反応し瞬時に固まり密着します。
セメント、モルタル、ブロック塀などの細かいヒビ割れを直してくれます!  

●成分: 
特殊ポリマー含有超速硬セメント塗剤  
●注意: 
※使用時はマスク、保護メガネをご着用ください。  

●使用の目安: 
ヒビ割れに対し5mm巾で約3mの長さで埋められます。  
●固形分: 
70g(粉末)  
●RED BOOKVol4ページ: 
436  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

セメントスプレー定着剤

ミラコン

商品点数:1

¥813

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: コンクリートのひび割れ
5mmx3mはとても出来ない。
量が少なく使い物にならない。刷毛で塗るものがあればそのほうが良いと思う。噴射の勢いが強すぎて思うように出来なかった。
株式会社 山十 様(東京都) [2008-03-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご指摘の内容につきまして、メーカーに確認いたしました。例えば、ひび割れ部分にセメントスプレーを集中的に吹付けますと、先に吹きついたセメント粉が、スプレーのガス圧により吹き飛んでしまい効果的に補修ができません。この為にお客様よりご指摘のありました
5mm×約3mの長さの補修が出来なかったと思われます。この様な場合は、セメントスプレーの噴射ボタンを短く一回ずつ繰り返しながら部分的にひび割れを埋めていきます。この時、吹付けたセメント粉が盛り上がった場合は、セメントコテでひび割れの中に練りこむように表面を均しますと効果的に仕上がります。
以上の使用方法は、誤使用を避けるため製品に詳細に明記させて頂いております。 セメント粉をスプレーにて噴射する場合、ある程度のガス圧が必要であり、発売当初はセメントのガス圧は430mlでしたが、製品改良を致しまして現在は 230mlにガス圧を落し、さらに使用面積を増やす為、セメント粉を増量しているということです。今後ともよろしくお願いします。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34