間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

エルボ

 
注文コード
08208076
品番
L
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥35

 

●材質: 
可鍛鋳鉄製  
●寸法L(mm): 
32  
●呼び径(B): 
3/4  
●呼び径(A): 
20  
●寸法B(Φmm): 
26  
●RED BOOKVol3ページ: 
852  
●総合カタログVol13ページ: 
228  
●RED BOOKVol4ページ: 
1079  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユニオンパッキン (ノンアス)

日本バルカー

商品点数:9

¥26〜

プラグ

MonotaRO

商品点数:3

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥128〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 配管のルート変更として 
ネジ山も、パイプとしっくりきました。
この商品、サイズ展開もしてほしいところです
[2007-12-04]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34