間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ニップル

 
注文コード
08208146
品番
NI
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥30

 

●材質: 
可鍛鋳鉄製  
●寸法L(mm): 
44  
●呼び径(B): 
1/2  
●寸法L1(mm): 
18  
●寸法SW(mm): 
24  
●呼び径(A): 
15  
●寸法B(Φmm): 
21  
●RED BOOKVol3ページ: 
856  
●総合カタログVol13ページ: 
229  
●RED BOOKVol4ページ: 
1081  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥128〜

プラグ

MonotaRO

商品点数:3

ゲートバルブ

MonotaRO

商品点数:3

¥735〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 接続パイプとして
1個からしっかりとした袋に入っており納得です。
[2007-11-27]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34