間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

プラグ

 
取扱い終了 返品保証 
注文コード
08208173
品番
P
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●材質: 
可鍛鋳鉄製  
●呼び径(B): 
1/2  
●寸法b(mm): 
11  
●寸法SW(mm): 
10  
●呼び径(A): 
15  
●寸法B(Φmm): 
21  
●RED BOOKVol4ページ: 
1081  

代替相当品
08208173
P
05703311
P
吉年
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
1個 ¥100 メーカーが違います

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥70〜

エルボ

MonotaRO

商品点数:3

白 丸ニップル

吉年

商品点数:15

¥67〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 配管のエンドとしてに使用
取り付けした現場がありますが、流体もれも無く
品質も良いと感じております。
[2007-12-04]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34