間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
積水樹脂

PPバンド(自動梱包機用) Jタイプ

注文コード
08209415
品番
-
内容量
1セット(2巻入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥8,680¥8,246
特価

 

●特長: 
プラスチック成型の繰り返し使用可能なリターナブルコア採用!定番のHタイプに比べ薄手の安価タイプです。  

●用途: 
小型〜中型汎用梱包機に  

●その他: 
PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14〜16mmの間で誤差が生じる場合がございます。  
●種別: 
自動梱包機用PPバンド  
●幅(mm): 
15.5  
●厚さ(mm): 
0.58  
●色: 
黄  
●長さ(m): 
2500  
●内径(Φmm): 
200  
●破断伸度(%): 
25以下  
●引張強度(N): 
1300以上  
●総合カタログVol13ページ: 
211  
●RED BOOKVol4ページ: 
1013  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
285  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ディック ニューストッパー

大日製罐

商品点数:4

¥1,690〜

クラフトテープ No.500

積水化学工業

商品点数:12

¥620〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34