間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ジョプラックス

アルミ製ロングノズル

 
注文コード
08209503
品番
TLN-3
内容量
1個
参考基準価格
¥1,870
通常価格単価(税別)
¥1,443¥1,371
特価

 

●特長: 
300mmのアルミ製ロングノズルです。
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。  

●適合: 
適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ  
●種別: 
ノズル  
●材質: 
アルミニウム  
●質量(g): 
30  
●吐出口径(Φmm): 
2×1穴  
●ノズル長(mm): 
300  
●ノズル外径(Φmm): 
8  
●接続口: 
ジョプラスターU専用キャップ  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
1 1232  
●RED BOOKVol4ページ: 
1048  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34