間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
工進

バスポンプスタンダードタイプ

取扱い終了 
注文コード
08209643
品番
KP-35
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
節水生活の必需品。お風呂の水を洗濯機へ  

●付属品: 
ホースホルダー  
●仕様: 
抗菌樹脂  
●適合: 
交換用ポンプ:KP-35S  
●タイプ: 
スタンダード  
●全揚程(m): 
4.0  
●電源コード(m): 
2.0  
●吐出量(L/min): 
16.5(揚程1m)  
●定格入力(VA): 
33  
●ポンプコード(m): 
3.0  
●接続口径(Φmm): 
15  

代替相当品
08209643
KP-35
09995806
KP501T
工進
バスポンプスタンダードタイプ
1台 ¥4,340 タイマー機能付きです。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

60度片口めがねレンチ (しの付)

スーパーツール

商品点数:17

¥890〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34