工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
家庭用ポンプ
>
工進バスポンプ
工進
バスポンプセンサー付タイプ
5日以内出荷とは
注文コード
08209652
品番
KP-25A
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥7,438
¥7,066
数量:
●特長:
節水生活の必需品。お風呂の水を洗濯機へ
●付属品:
ホースホルダー
●仕様:
抗菌樹脂
●適合:
交換用ポンプ:KP-25S
●タイプ:
センサー付
●全揚程(m):
4.0
●電源コード(m):
2.0
●吐出量(L/min):
13.5(揚程1m)
●定格入力(VA):
31
●ポンプコード(m):
3.0
●接続口径(Φmm):
15
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
バスポンプセンサー付タイプ
工進
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF