間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
千住金属工業

スパークルフラックス

  
注文コード
08209686
品番
T-1
内容量
1個(1kg入)
参考基準価格
オープン
購入数通常価格単価(税別)
10以上¥2,600¥2,470
特価
1¥4,348¥4,131
特価

 

●特長: 
フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます。  

●仕様: 
リード線端末処理用
無洗浄タイプ  

●比重: 
0.829(20℃時)  
●塩素量(%): 
0.16  
●固形分: 
1wt%  
●粘度(20℃)(cP): 
3.0  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34