オーム電機
- 注文コード
- 08209765
- 品番
- PC-MSD-128E
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- オープン
- ●質量(g):
- 約2
- ●規格:
- SD Memory Card Specification Ver1.01準拠
- ●対応機種:
- SDメモリーカードスロットを持つ機器(パソコン・デジタルカメラ・PDA・携帯電話・ビデオカメラ・オーディオプレイヤー等)
- ●電源電圧(V):
- 2.7〜3.6
- ●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
- 24.0×32.0×2.1
- ●消費電流(mA):
- 100(最大)
- ●動作環境:
- 温度:-25〜85度
湿度:20〜95%(結露なきこと)
- ●最大データ転送速度(Mbps)(理論値):
- 10
- ●記憶容量(MB):
- 128