間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

SDメモリーカード

 
取扱い終了 
注文コード
08209774
品番
PC-MSD-256E
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●質量(g): 
約2  
●規格: 
SD Memory Card Specification Ver1.01準拠  
●対応機種: 
SDメモリーカードスロットを持つ機器(パソコン・デジタルカメラ・PDA・携帯電話・ビデオカメラ・オーディオプレイヤー等)  
●電源電圧(V): 
2.7〜3.6  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
24.0×32.0×2.1  
●消費電流(mA): 
100(最大)  
●動作環境: 
温度:-25〜85度
湿度:20〜95%(結露なきこと)  

●最大データ転送速度(Mbps)(理論値): 
10  
●記憶容量(MB): 
256  

代替相当品
08209774
PC-MSD-256E
09580532
TS512MSDC
トランセンド
SDカード
1個 ¥1,080 メーカー及び容量が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥700〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34