間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

懐中ライト付きアルカリ電池

取扱い終了 
注文コード
08209966
品番
-
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●セット内容: 
アルカリ乾電池 単3×10本
懐中ライト×1個  

●質量(g): 
285  
●使用電球: 
クリプトンピリケン球(2.4V/0.7A)  
●総合カタログVol13ページ: 
303  
●RED BOOKVol4ページ: 
1604  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
319  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリボタン電池

Professional

商品点数:1

¥380

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

アルカリ乾電池

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

アルカリ乾電池 ダイナミック

日立マクセル

商品点数:2

¥260

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 電卓、リモコンの予備として。
懐中ライトまで付いてこの価格は安い。
[2008-09-22]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34