曜日別特売
- ダイヤモンドドレッサー NORITAKE(ノリタケ) 08210011

- ダイヤモンドドレッサー NORITAKE(ノリタケ) 08210011
- ダイヤモンドドレッサー NORITAKE(ノリタケ) 08210011
- ダイヤモンドドレッサー NORITAKE(ノリタケ) 08210011

ダイヤモンドドレッサー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
08210011
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダイモンドの原石をそのままシャンクにセットしたものです。先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。

用途
一般砥石のツルーイング、ドレッシングに。
シャンク径(Φmm)
12
仕様
単石ドレッサー赤B
長さ(mm)
100
カラット(ct)
1/2
シャンク形状
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08210002
2008-06-07
用途: 刃物の研削に使用しています。

他のメーカーより長持ちします。
再研磨も2度位は可能で助かります。
以前よりダイヤモンドが小さくなったような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする