HT M24 X 1.5 P3 (アゲ       Iタイプ ハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 08210194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT M24 X 1.5 P3 (アゲ       Iタイプ ハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 08210194
HT M24 X 1.5 P3 (アゲ       Iタイプ ハンドタップ メートルねじ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 08210194

ハンドタップ メートルねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1本
注文コード
08210194
品番
HT M24 X 1.5 P3 (アゲ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,990

一般的なタップで、あらゆるところで使用します。

寸法Lk(mm)
18
シャンク径d(Φmm)
19
寸法k(mm)
15
全長L(mm)
120
ねじ長さl(mm)
45
ねじ径
M24
呼び
M24
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ピッチ
1.5
種別
上タップ
等級
P3
溝数
4
被削材
中炭素鋼
喰付き部の山数
上1.5山
ねじ径(mm)
M24
目の粗さ
細目
ねじの種類
M
タップの種類
直溝タップ
めねじの種類
メートルねじ
メーカー商品コード
TNR024O1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする