曜日別特売
RMCDS-333MK2 CD付きラジカセ オーム電機 08211436

RMCDS-333MK2 CD付きラジカセ オーム電機 08211436
RMCDS-333MK2 CD付きラジカセ オーム電機 08211436
RMCDS-333MK2 CD付きラジカセ オーム電機 08211436

CD付きラジカセ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
08211436
品番
RMCDS-333MK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヨーロピアンスタイリッシュなCDラジカセ
出力1.5W×2、口径3.5インチスピーカー
持ち運びに便利なAC/DC2電源仕様(ただし、単1乾電池×8本)(別売)
CD部:CD/CD-R再生対応、リピート(1曲/全曲)プログラム(最大20曲)
カセット部:セミオートストップ機能、コンデンサマイク内蔵
ラジオ部:AM/FM/TV1~3受信可能
低音増強装置搭載(BBS:バスブーストシステム)

付属品
ACコード(約1.8m)
取扱説明書(保証書付き)
電源(V)
AC100(50/60HZ)
DC12(単1形乾電池8本使用:別売)
質量(g)
約2900(電池含まず)
消費電力(W)
15
最大出力(W)
1.5×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
325×145×215
連続使用可能時間
CD:約38時間、テープ:約42時間、ラジオ:約56時間(アルカリ乾電池使用、音量中程度)
外部出力端子
Φ3.5ステレオミニジャック
スピーカー
3.5インチ(8Ω)×2
受信周波数
AM/525-1605kHz、FM/76-90MHz、TV/1-3ch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする