セイワプロ
つや出しスポンジ(ハードケース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08211646
品番
40-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽く拭くだけで輝きを与える。
両面タイプ。
材質
ケース:ポリスチレン
台:ポリプロピレン
成分
シリコン樹脂、香料
タイプ
両面タイプ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
安全靴・作業靴
靴関連用品
靴メンテナンス用品
靴磨き
つや出しスポンジ(ハードケース) セイワプロ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります
靴磨き
靴消臭/防水スプレー
靴洗浄機/靴乾燥機
シェアする
マイページ