小原歯車工業(KHK)

※代表画像です
- 注文コード
- 08211865
- 品番
- SR2.5-1500
- 内容量
- 1本
- 参考基準価格
- ¥15,100
- ●材質:
- S45C-D
- ●形状:
- R1
- ●歯数:
- 192
- ●質量(kg):
- 8
- ●モジュール:
- 2.5
- ●全長A(mm):
- 1515
- ●高さ(C)(mm):
- 30
- ●表面処理:
- 黒染
- ●圧力角(°):
- 20
- ●熱処理:
- 歪取り焼鈍
- ●歯形:
- 並歯
- ●精度等級:
- KHK R 001 4級
- ●歯面硬度:
- 95HRB以下
- ●歯面仕上げ:
- 切削
- ●歯切基準面:
- 底面
- ●許容伝達力(N[kgf・m]):
- 曲げ強さ(参考値):5989(640.7)
歯面強さ(参考値):1242(126.6)
- ●歯幅B(mm):
- 25
- ●かみあい高さD(mm):
- 27.5
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1175