間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
小原歯車工業(KHK)

SRラック

※代表画像です
 
注文コード
08211892
品番
SR5-1500
内容量
1本
参考基準価格
¥42,700
通常価格単価(税別)
¥36,295¥34,480
特価

 

●材質: 
S45C-D  
●形状: 
R1  
●歯数: 
96  
●質量(kg): 
26  
●モジュール: 
5  
●全長A(mm): 
1515  
●高さ(C)(mm): 
50  
●表面処理: 
黒染  
●圧力角(°): 
20  
●熱処理: 
歪取り焼鈍  
●歯形: 
並歯  
●精度等級: 
KHK R 001 4級  
●歯面硬度: 
95HRB以下  
●歯面仕上げ: 
切削  
●歯切基準面: 
底面  
●許容伝達力(N[kgf・m]): 
曲げ強さ(参考値):23960(2443)
歯面強さ(参考値):5296(540)  

●歯幅B(mm): 
50  
●かみあい高さD(mm): 
45  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

SSA平歯車

小原歯車工業(KHK)

商品点数:116

¥333〜

SS平歯車

小原歯車工業(KHK)

商品点数:398

¥369〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34