曜日別特売
EZ9L40 14.4Vリチウムイオン電池 Panasonic(パナソニック) 08212084

14.4Vリチウムイオン電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08212084
品番
EZ9L40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

マンガン系リチウムに比べて電池の内部抵抗(電気のロス)が少ないコバルト系リチウムを採用。
P.S.S.技術(Panasonic Solid Solution)
電池主成分のコバルトやニッケルなどを溶かして固める独自技術により、安全性を大幅に向上。高い信頼性とコバルト系特有の高出力を確保。
電池セルを個別監視
電池セルをしっかり個別監視することで、最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止。
過放電防止センサー
リチウムイオン電池のウィークポイントである過放電(電池使い切り)を防止。電池を使い切る前に電力供給をストップし、本体パネルのランプが点滅して電池切れをお知らせ。
電池高温保護センサー
リチウムイオン電池は高負荷作業で電池が高温になると寿命が低下します。そこで高温になる前に温度センサーがはたらいて電力供給をストップ。本体パネルのランプが点滅してお知らせ。

適合
充電インパクトドライバー(EZ7543、EZ7544、EZ7540)
充電インパクトレンチ(EZ7541)
充電マルチインパクトドライバー(EZ7542)
充電ドリルドライバー(EZ7440)
充電マルチハンマードリル(EZ7840)
充電全ネジカッター(EZ4540)
充電パワーカッター(EZ4542)
充電ジグソー(EZ4541)
充電ディスクグラインダー(EZ4640)
工事用充電ライト(EZ3740)
工事用充電ランタン(EZ3741)
質量(g)
520
タイプ
LNタイプ
電圧(V)
14.4
バッテリー
コバルト系リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
14.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする