40-377 ミクロ繊維クロス ノーブランド 08212251

ミクロ繊維クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
08212251
品番
40-377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

水拭き、カラ拭き両方使用可能
ミクロ繊維で頑固な汚れをキレイに落します。

材質
ポリエステル:75%
ナイロン:25%
用途
食器、台所周り、オフィスの清掃に
寸法(mm)
約300×300
質量(g)
28.3
注意
※色はグリーン、ピンクのどちらかのお届けになり、ご指定できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする