間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

標準 Vプーリー軸穴完成品 B-2

※代表画像です
  
取扱い終了 
注文コード
08213423
品番
5-B-2-Φ28-N
内容量
1個
参考基準価格
¥2,700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●付属品: 
押しねじ(Wポイントねじ)  
●材質: 
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250  
●質量(kg): 
2.07  
●溝数: 
2  
●de外径(Φmm): 
127.0  
●リム幅w(mm): 
44  
●慣性モーメント(kg・m2): 
0.00383  
●ねじ寸法M: 
1-M8  
●ハブdb(mm): 
57  
●ハブl(mm): 
37  
●ハブs1(mm): 
19  
●ハブs2(mm): 
26  
●軸穴径d(Φmm): 
28 (+0.028〜+0.007)  
●キー溝寸法b(mm): 
8 (±0.0180)  
●キー溝寸法t(mm): 
3.3 (+0.2〜0)  
●キー呼び寸法(b×h)(mm): 
8×7  
●リムh(mm): 
18 (0〜+2)  
●ピッチ径dp(mm): 
116.0  
●溝の形: 
B  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

深溝玉軸受 6200番台 LLB

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:22

¥187〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34