間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
寺西化学

マジックインキ極太

注文コード
08213782
品番
MGD-T3
内容量
1本
参考基準価格
¥350
通常価格単価(税別)
¥235¥223
特価

 

●適合: 
替ペン先:MSIN-GD  
●質量(g): 
70  
●寸法・サイズ(mm): 
171×28×28  
●線幅(mm): 
10×18  
●インク色: 
青  
●材質(インキ): 
染料  
●総合カタログVol13ページ: 
290  
●RED BOOKVol4ページ: 
1512  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タックインデックス(中)

コクヨ

商品点数:2

¥80

クリアーファイルSE(スーパーエコノミー)

キングジム

商品点数:4

¥398〜

ポストイット 再生紙シリーズ

住友スリーエム(3M)

商品点数:32

¥168〜

マジックインキ 大型

寺西化学

商品点数:4

¥77〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34