間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱鉛筆

ペイントマーカー細字

注文コード
08213807
品番
PX21.15
内容量
1本
参考基準価格
¥200
通常価格単価(税別)
¥128¥122
特価

 

●適合: 
替芯:PXR-21  
●種別: 
油性  
●材質: 
軸:アルミ
ぺン芯:スライパー(アクリル)  

●全長(mm): 
133.3  
●質量(g): 
12.4  
●線幅(mm): 
0.8〜1.2  
●インク色: 
赤  
●軸径(Φmm): 
11.1  
●総合カタログVol13ページ: 
290  
●RED BOOKVol4ページ: 
1513  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アロンアルファ

東亜合成

商品点数:3

¥715〜

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34