間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱鉛筆

ペイントマーカー中字

注文コード
08213843
品番
PX20.24
内容量
1本
参考基準価格
¥200
通常価格単価(税別)
¥128¥122
特価

 

●仕様: 
グリーン購入法適合商品  
●適合: 
替芯:PXR-20  
●種別: 
油性  
●材質: 
軸:アルミ
ぺン芯:スライパー(アクリル)  

●全長(mm): 
141.8  
●質量(g): 
21.8  
●線幅(mm): 
2.2〜2.8  
●インク色: 
黒  
●軸径(Φmm): 
15.1  
●替芯: 
PXR-20  
●総合カタログVol13ページ: 
290  
●RED BOOKVol4ページ: 
1513  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
312  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クリアホルダー

MonotaRO

商品点数:4

マッキーケア極細つめ替えタイプ

ゼブラ

商品点数:3

¥79〜

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥76〜

油性ボールペン タプリ 0.7

ゼブラ

商品点数:7

¥70

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ボルトに合いマークをつける。
ホームセンターで売っているペイントマーカーに比べて価格が安く大変マーキングし易い。色もはっきりしている。
[2008-10-14]

満足度:
用途: 鋼材に印をつける
インクが出すぎたり薄くなったりする。
株式会社中川鉄工 様(福井県) [2008-03-17]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34