間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱鉛筆

ペイントマーカー太字

注文コード
08213904
品番
PX30.15
内容量
1本
参考基準価格
¥300
通常価格単価(税別)
¥207¥197
特価

 

●仕様: 
グリーン購入法適合商品  
●適合: 
替芯:PCXR-8  
●種別: 
油性・耐光性  
●材質: 
軸:アルミ
ぺン芯:スライパー(アクリル)  

●全長(mm): 
142.3  
●質量(g): 
44.8  
●線幅(mm): 
8.5  
●インク色: 
赤  
●軸径(Φmm): 
23.2  
●総合カタログVol13ページ: 
290  
●RED BOOKVol4ページ: 
1513  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

蛍コート80

トンボ鉛筆

商品点数:5

¥58

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥76〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34