曜日別特売
HD-1 工事現場用デジタルカメラ BIGJOB 富士フイルム 08214507

工事現場用デジタルカメラ BIGJOB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
08214507
品番
HD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スーパーCCDハニカムIV「HR」を搭載し、有効画素数310万画素、最大記憶画素数2816×2120(600万画素)を実現。高感度、高解像度のクリアな画像を撮影できます。
電源を入れるとすぐに、国土交通省デジタル写真管理情報基準(案)に適した、1280×960ピクセルでの撮影が可能となります。
まるごと水洗いできる防水(JIS保護等級7級)防塵仕様。表面にベロアクローム処理を施し、撥水性に優れたボディは、過酷な条件下でも安心して仕様できます。
高性能オートフラッシュを内蔵し、5m先の被写体まで明るくフラッシュ撮影できるので、薄暗い工場現場内などでの撮影に威力を発揮します。
軍手でも使えるボタン設定です。

電源
単3形ニッケル水素電池2本(付属)
単3形アルカリ乾電池2本(別売)
記録方式
静止画:DCF準拠/圧縮:Exif Ver.2.2(JPEG準拠)、DPOF対応
動画:AVI形式、Motion JPEG(DCF準拠)
フラッシュ
CCD調光によるオートフラッシュ
撮影可能範囲(感度AUTO時):W(広角側)約30cm~5.0m、T(望遠側)約30cm~4.0m
ホワイトバランス
シーン自動認識オート
プリセット:晴天、日陰、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球
フォーカス
オートフォーカス方式:TTLコントラストAF検出方式
AFフレーム選択:センター固定AF
撮影距離(cm)
標準:約60~∞
マクロ:(広角端のみ)約10~80
動画
320×240ピクセル時:連続最長約120秒
160×120ピクセル時:連続最長約480秒、10フレーム/秒
音声なし、デジタルズーム約2.9倍、光学ズーム広角端固定
出入力端子
ビデオ出力:NTSC/PAL方式
デジタル入出力:USB
DC入力端子:専用ACパワーアダプター、AC-3VX(別売)
付属品
単3形ニッケル水素電池(2本)、急速充電器(2本装填時充電時間:約2時間)、xD-ピクチャーカード16MB(1枚)、HD-1専用ビデオケーブル、HD-1専用USBケーブル、CD-ROM(画像ビュアーソフト等)、ショルダーベルト、使用説明書、保証書一式
質量(g)
約385(電池、xD-ピクチャーカード含まず)
使用温度範囲(℃)
0~40
サイズ(inch)
撮像素子( スーパーCCDハニカムHR):1/2.7型
感度
AUTO(ISO160~640)、ISO200/400/800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118.4× 89.0× 66.8(突起部含まず)
レンズ
フジノン光学式3倍ズームレンズ
フィルター
カラーフィルタ:原色
有効画素数
310万画素
記録画素数(pixels)
2816×2120、2048×1536、1280×960、640×480
記録媒体
xD-ピクチャーカード(16MB~1GB)
その他の機能
PictBridge対応、Exif Print対応、言語設定(日/英/仏/独/西/中)、ファインピックスフォトモード、PCカメラ機能、放電機能、防水(JIS保護等級7級)、防塵
使用湿度範囲
80%以下(結露しないこと)
レンズ倍率
2816×2120ピクセル時:なし、2048×1536ピクセル時:約1.4倍、1280×960ピクセル時:約2.2倍、640×480ピクセル時:約2.9倍(光学3倍と併用して最大約8.7倍)
ファインダー
実像式光学ズームファインダー(視野率 約80%)
焦点距離(mm)
f=5.7mm~17.1mm(35mmフィルム換算:38mm~114mm相当)
モード
オート、赤目軽減、強制発光、発光禁止、スローシンクロ、赤目軽減+スローシンクロ
シャッター速度(秒)
2秒~1/2000秒(メカニカルシャッター併用)
液晶モニター
1.5型アモルファスシリコンTFTカラー液晶モニター:約6万画素(視野率:約92%)
測光方式
TTL64分割測光
露出補正
範囲:-2.1EV~+1.5EV、ステップ:10.3EV
開放F値
F2.8~F4.8
最大記録画素数(pixels)
2816×2120(600万画素)
絞り
F2.8/F7
露出制御
プログラムAE
シーンポジション
人物、風景、スポーツ、夜景
セルフタイマー
約10秒
撮影時機能
ベストフレーミング、コマNo.メモリー
再生時機能
トリミング、オートプレイ、マルチ再生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする