ECS-147 電気丸のこ EARTH MAN 08214561

ECS-147 電気丸のこ EARTH MAN 08214561
ECS-147 電気丸のこ EARTH MAN 08214561
ECS-147 電気丸のこ EARTH MAN 08214561
ECS-147 電気丸のこ EARTH MAN 08214561

電気丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
08214561
品番
ECS-147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫でひずみの少ないアルミベースタイプ
安全に作業が出来るブレーキ付
平行定規を使って定寸切断が可能
切断用途は木材や合板
切粉の噴きあがりを少なくする防止板付(実用新案登録済み)

回転数(min-1[r.p.m])
4000
電流(A)
6.0
消費電力(W)
550
ノコ刃外径(Φmm)
147
最大切込深さ(mm)(45°時)
切断時:約31
最大切込深さ(mm)(90°時)
48
質量(kg)
約2.65
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約260×204×210
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
対応材質
鉄工
コード長さ(m)
約2
ノコ刃内径(Φmm)
20
定格時間(分)
30
傾斜角度(°)
0~45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08214561ECS-14732612553DM-100ECS-147 電気丸のこ EARTH MAN 32612553電気丸のこEARTH MAN1台
¥8,198
税込¥9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする