EARTH MAN
電気丸のこ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08214577
品番
ECS-165A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でひずみの少ないアルミベースタイプ
安全に作業が出来るブレーキ付
平行定規を使って定寸切断が可能
切断用途は木材や合板
切粉の噴きあがりを少なくする防止板付(実用新案登録済み)
回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
電流(A)
7.0
消費電力(W)
680
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
切断時:約38
最大切込深さ(mm)(90°時)
55
質量(kg)
約3.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約280×215×220
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
対応材質
鉄工
コード長さ(m)
約2
ノコ刃内径(Φmm)
20
定格時間(分)
30
傾斜角度(°)
0~45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08214577
ECS-165A
32612562
DM-110
電気丸のこ
EARTH MAN
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です