東信製作所
- ●特長:
- デザインキャスター。様々なデザインをお楽しみ下さい。
ストッパー無しは本体と車輪をはずせる脱着機能付
- ●取付:
- プレート
- ●材質(本体):
- ナイロン
- ●材質(車輪):
- ナイロン×ウレタン巻
- ●車輪幅(mm):
- W:50
W1:8
- ●穴径P(Φmm):
- 6
- ●取付寸法(mm):
- 26×26
- ●キャップ色:
- ライトブラウン(LBN)
- ●車輪径D(mm):
- 50
- ●取付高H(mm):
- 70.5
- ●取付座(mm):
- 38×38
- ●許容荷重(kgf):
- 30
- ●色(本体):
- ミルキー
- ●偏芯C(mm):
- 19
- ●旋回半径A(mm):
- 48