曜日別特売
PWDS 50-B(PU) 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 東信製作所 08215532

PWDS 50-B(PU) 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 東信製作所 08215532
PWDS 50-B(PU) 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 東信製作所 08215532

双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
08215532
品番
PWDS 50-B(PU)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デザインキャスター。様々なデザインをお楽しみ下さい。

ねじ径
U5/16×18山
キャップ色
ピンク(PK)
取付
ボルト
材質(本体)
ポリカーボ(PC)
材質(車輪)
ナイロン×ウレタン巻
寸法P(mm)
17(平径)
取付高H(mm)
64
軸長L(mm)
15
色(本体)
ミルキー
車輪幅W(mm)
47
偏芯C(mm)
19
旋回半径A(mm)
48
許容荷重(daN)
20
ロック
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする