間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東信製作所

双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付

 
注文コード
08215602
品番
PWDS 50-B(PU)
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥850¥808
特価

 

●特長: 
デザインキャスター。様々なデザインをお楽しみ下さい。  

●取付: 
ボルト  
●材質(本体): 
ナイロン  
●材質(車輪): 
ナイロン×ウレタン巻  
●車輪幅(mm): 
W:50
W1:8  

●ねじの呼び寸法: 
3/8  
●山数: 
16  
●ねじ規格: 
ユニファイネジ  
●寸法P(mm): 
17(平径)  
●キャップ色: 
ピンク(PK)  
●車輪径D(mm): 
50  
●取付高H(mm): 
64  
●軸長L(mm): 
15  
●許容荷重(kgf): 
30  
●色(本体): 
ミルキー  
●偏芯C(mm): 
19  
●旋回半径A(mm): 
54  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34