東信製作所
- ●特長:
- デザインキャスター。様々なデザインをお楽しみ下さい。
- ●取付:
- ボルト
- ●材質(本体):
- ナイロン
- ●材質(車輪):
- ナイロン×ウレタン巻
- ●車輪幅(mm):
- W:50
W1:8
- ●ねじの呼び寸法:
- M8×P1.25
- ●ねじ規格:
- メートルネジ
- ●寸法P(mm):
- 17(平径)
- ●キャップ色:
- ライトブラウン(LBN)
- ●車輪径D(mm):
- 50
- ●取付高H(mm):
- 64
- ●軸長L(mm):
- 15
- ●許容荷重(kgf):
- 30
- ●色(本体):
- ミルキー
- ●偏芯C(mm):
- 19
- ●旋回半径A(mm):
- 54