東信製作所
- ●特長:
- 車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。
メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。
車輪脱着が可能です。
本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
- ●取付:
- プレート
- ●材質(本体):
- ナイロン
- ●材質(車輪):
- ナイロン
- ●車輪幅(mm):
- W:45
W1:8
- ●穴径P(Φmm):
- 6
- ●取付寸法(mm):
- 26×26
- ●キャップ色:
- ステン(SC)
- ●車輪径D(mm):
- 50
- ●取付高H(mm):
- 70.5
- ●取付座(mm):
- 38×38
- ●許容荷重(kgf):
- 20
- ●偏芯C(mm):
- 19
- ●旋回半径A(mm):
- 48.6