間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東信製作所

双輪キャスター プレートタイプ

 
注文コード
08215837
品番
TND 50-P(黒)
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥400¥380
特価

 

●特長: 
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。
メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。
車輪脱着が可能です。
本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。  

●取付: 
プレート  
●材質(本体): 
ナイロン  
●材質(車輪): 
ナイロン  
●車輪幅(mm): 
W:45
W1:8  

●穴径P(Φmm): 
6  
●取付寸法(mm): 
26×26  
●キャップ色: 
ライトブラウン(LBN)  
●車輪径D(mm): 
50  
●取付高H(mm): 
70.5  
●取付座(mm): 
38×38  
●許容荷重(kgf): 
20  
●偏芯C(mm): 
19  
●旋回半径A(mm): 
48.6  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34