ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
豊田化工
シリカゲル乾燥剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08216503
品番
QP1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
A型シリカゲル
サイズ(mm)
50×50
入数
1缶(1g×4500個入)
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08216503
QP1G
35162784
HD1g(白)
シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白)
豊田化工
1缶(1g×6400個)
¥
22,980
税込
¥
25,278
白色(塩化コバルトレス)商品になります。入り数をご確認ください
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
シリカゲル乾燥剤 豊田化工
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ