3M(スリーエム)
イヤーマフ(強度騒音作業タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08216747
品番
H7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
激しい騒音下での防音保護を目的に設計された本格仕様の高性能タイプです。
低周波数域においても優れた減衰が得られます。
クッションは換気溝を内蔵し、衛生面が考慮された表面加工を施した材質で覆われています。
用途
強度騒音作業現場に
色
ブラック
質量(g)
約225
タイプ
折りたたみ型
NRR値
27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08216747
H7A
08216756
H10A
イヤーマフ(極度騒音作業タイプ)
3M(スリーエム)
1個
¥
5,698
税込
¥
6,268
遮音性能が向上しています。