曜日別特売
SB-8125 スタッドボルト モノタロウ 08218235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-8125 スタッドボルト モノタロウ 08218235
SB-8125 スタッドボルト モノタロウ 08218235
モノタロウ

スタッドボルト

(16件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
08218235
品番
SB-8125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ねじ径
M8
ねじ径A
M8
ピッチ
1.25
全長L(mm)
125
ねじ寸法L1(mm)
75
ねじ寸法L2(mm)
10.5
材質
S45C
表面処理
四三酸化鉄皮膜
硬度HRC
27~32
熱処理
焼入
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08218235SB-812502027977FTN8125SB-8125 スタッドボルト スーパーツール 02027977スタッドボルトスーパーツール1本
¥319
税込¥351
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08218201
2016-06-03
用途: DUCATI MHR900用

リヤカウルを固定するボルトとして使用しました。長かったので10mm程切って使いました。

対象商品 : 08218253
2013-07-22
用途: 家具の取り付け等

価格も安く物も良くとても良い買い物ができました。
次回があれば心配なく購入できそうです!

対象商品 : 07294655
2012-04-12
用途: プレス金型の固定

プレス金型の固定にパイプを使い締め付けていますが、少量多品種の場でいつまでも脱着が容易にできます。伸びや欠け変形も無くいつも使っています。

2人が参考にしています
対象商品 : 07294463
2012-11-10
用途: マシニングのジグ取付

個別包装しているにもかかわらずサビが発生しています。
返品するのも面倒なので黒染めペイントで補修して使用しました。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありませんでした。
万が一不良品が届いてしまった等ご不明な点がありましたら、、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡頂きますようお願い致します。

対象商品 : 08218217
2011-07-06
用途: フライス盤作業でのワーク固定や、ロータリーテーブルの固定に使用しております。

コスト上昇になってしまうかもしれませんが、スタッドボルトのねじの切ってない部分に六角部を設けてもらえばさらに使いやすいのではないかと思います。

対象商品 : 07294655
2014-08-09
用途: プレス金型のクランプ用

M20のものを4本購入しました。
一つ一つ薄いビニールに入っていましたが、中を確認すると所々塗装が剥げていたり 酷い物はネジ山が一部凹んでいました。
梱包は ダンボールの中に緩衝材の丸めた紙とスタッドボルト+Tスロ+ナットでした。
搬送中に お互いが傷を付け合ったのかも知れません・・が。
実験的にネジ山同士で叩きあってみましたが 相当な力(振り下ろすくらい)でないと凹んだりはしないようです。

ネジが膨らんで通りにくかった部分はヤスリで削り、使用しています。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
万が一不良品と思われる商品が届いた等ご不明な点がございましたら
弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。
別途、メールもしくは電話にてご連絡させて頂きます。
ご確認よろしくお願い致します。

対象商品 : 07294515
2012-04-16
用途: プレスの取り付け

値段の割には良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 08218323
2011-01-26
用途: フライス盤加工でクランクケースを固定する
ファクトリーYOKOSE 様

固定物が色々なので、組み合わせて作業し効率よく切削出来ました。今回追加で購入しましたが、最初から各種寸法をそろえておけばよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする