11003400 プレーンクランプ モノタロウ 08218454

11003400 プレーンクランプ モノタロウ 08218454
11003400 プレーンクランプ モノタロウ 08218454
モノタロウ

プレーンクランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1組(2個)
注文コード
08218454
品番
11003400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
使用ボルト
M10
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
65
寸法A(mm)
25.4
寸法D(mm)
13
寸法F(mm)
19
寸法E(mm)
25.5
材質
S45C
表面処理
四三酸化鉄皮膜
硬度HRC
32~37
熱処理
焼入
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08218506
2012-04-12
用途: ワークのクランプ

安い商品だからなのかC寸法・E寸法のバラツキと
厚みの平行度が出ていない。
バラツキはともかく、ワークに偏ったキズ(凹み)がついてしまうので
厚みの平行度はメーカー品と同様に改善してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
万が一不良品が届いてしまった場合は、
お手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただきますよう御願いいたします。

対象商品 : 08218497
2010-09-18
用途: マシニングセンターでのワークのクランプ
有限会社茨城電機工業 様

現在問題は無

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする