間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

プレーンクランプ

 
注文コード
08218515
品番
11003455
内容量
1組(2個入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥3,318¥3,152
特価

 

●材質: 
S45C  
●寸法A(mm): 
38  
●寸法F(mm): 
30  
●寸法D(mm): 
19  
●寸法E(mm): 
33  
●表面処理: 
四三酸化鉄皮膜  
●寸法B(mm): 
21  
●寸法C(mm): 
100  
●硬度HRC: 
32〜38  
●使用ボルト: 
M20  
●総合カタログVol13ページ: 
261  
●RED BOOKVol4ページ: 
1197  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スクリュージャッキ

ナベヤ

商品点数:5

¥1,938〜

B型シャコ万力

ロブテックス

商品点数:8

¥1,122〜

ステップブロック(階段型)

MonotaRO

商品点数:3

¥998〜

油砥石

MonotaRO

商品点数:8

¥320〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34