間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
テザック

PPブルースリング UE(両端アイタイプ)

※代表画像です
 
注文コード
08220222
品番
内容量
1本
参考基準価格
¥9,000
通常価格単価(税別)
¥3,960¥3,762
特価

 

●特長: 
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。  

●材質: 
ポリプロピレン  
●幅(mm): 
25  
●色: 
白  
●長さL(mm): 
6  
●寸法A(mm): 
220(アイ)  
●寸法B(mm): 
200(主縫製部)  
●寸法C(mm): 
100(副縫製部)  
●使用荷重(tf): 
0.63  
●破断荷重: 
4.0(tf)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34