工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
リョービ
リョービ販売
エアコンプレッサー
5日以内出荷とは
注文コード
08222207
品番
ACP-50
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥22,804
¥21,664
数量:
●特長:
建築、設備、機械の清掃とプロからDIYまでの幅広いユーザーに。
●付属品:
エアホース5m(コイル)エアガン
●仕様:
過負荷防止装置
オイルレス
●幅(mm):
460
●質量(kg):
18
●高さ(mm):
540
●奥行(mm):
260
●周波数(Hz):
50/60
●電流(A):
50Hz:10.5
60Hz:9.5
●電源(V):
単相100
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
50Hz:1450
60Hz:1750
●コード長さ(m):
3.0
●最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
0.78
●定格出力(W):
750
●運転方式:
圧力スイッチ方式
●空気取出口:
カプラ(クイックジョイント)1個
●吐出し空気量(L/min):
50Hz:50
60Hz:60
●制御圧力(MPa:kgf/cm
2
):
0.59~0.78
●空気タンク容量(L):
7
●RED BOOKVol4ページ:
1050
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,000
沖縄地方
1個〜
¥3,000
離島
1個〜
¥3,000
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
用途:
用途
エアガン・エアホースが付いているのがうれしいです。安価で能力的にも十分でした。
株式会社晃和ディスプレイ 様(東京都) [2007-09-27]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エアコンプレッサー
リョービ販売
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF