間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
椿本チエイン

RS標準スプロケットRS100

※代表画像です
 
注文コード
08226075
品番
RS100 1B32T
内容量
1個
参考基準価格
¥11,300
単価(税別)
¥9,605

 

●特長: 
豊富な品揃えで標準化  

●仕様: 
標準  
●材質: 
機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様  
●歯数: 
32  
●チェーンピッチ(mm): 
31.75  
●形式: 
スプロケット形式 B形(片ハブ)  
●概略質量(kg): 
10.9  
●列数: 
1  
●使用チェーン: 
RS100  
●ピッチ径(Dp)(Φmm): 
323.92  
●外径(Do)(Φmm): 
341  
●軸穴径d(Φmm): 
33(下穴)、80(最大)  
●ローラ径(Φmm): 
19.05  
●ハブ長さL(mm): 
56  
●ハブ径DH(mm): 
117  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34