工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
スプロケット
>
椿本チェーン
>
RS100シリーズ
椿本チエイン
RS標準スプロケットRS100
5日以内出荷とは
注文コード
08226197
品番
RS100 1A16T
内容量
1個
参考基準価格
¥3,000
単価(税別)
¥2,550
数量:
●特長:
豊富な品揃えで標準化
●仕様:
標準
●材質:
機械構造用炭素鋼材
●歯数:
16
●チェーンピッチ(mm):
31.75
●形式:
スプロケット形式 A形(平板)
●概略質量(kg):
2.6
●列数:
1
●使用チェーン:
RS100
●ピッチ径(Dp)(Φmm):
162.74
●外径(Do)(Φmm):
179
●軸穴径d(Φmm):
28(下穴)
●ローラ径(Φmm):
19.05
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
RS標準スプロケットRS100
椿本チエイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF