ハンマーキャスター

※代表画像です
- ●特長:
- スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
- ●形状:
- 自在
- ●型式:
- 420S自在車
- ●ブレーキ:
- 無し
- ●材質(車輪):
- ゴム一体車輪ローラーベアリング入
- ●車輪幅(mm):
- 40
- ●金具仕上:
- ユニクロームメッキ
- ●取付座A×B(mm):
- 102×102
- ●車輪No.:
- 437S-NB
- ●旋回半径(mm):
- 117
- ●車輪径D(mm):
- 150
- ●取付高H(mm):
- 190
- ●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm):
- 75×75(80×80)
- ●取付穴径P(mm):
- 11
- ●偏芯E(mm):
- 41.0
- ●許容荷重(daN):
- 120