間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

メッシュパレット

取扱い終了 返品保証 
注文コード
08229593
品番
W-2
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●材質: 
スチール  
●質量(kg): 
78.8  
●タイプ: 
半開  
●線径(Φmm): 
6.4  
●表面処理: 
亜鉛鍍金  
●金網ピッチ(mm): 
50×50  
●最大積載荷重(kg): 
2000  
●外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
1200×1000×900  
●脚高(mm): 
100  
●内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
1150×960×750  
●容積m3: 
0.84  
●規格寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
1200×1000×900  
●最大積載段数: 
4  

代替相当品
08229593
W-2
06785563
W-2
MonotaRO
メッシュパレット
1台 ¥23,800 改良されました。

その他関連商品

ハンドパレットトラック

MonotaRO

商品点数:2

¥34,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自動車部品の保管・運搬
鍛造部品の保管・運搬に使っていますが、頑丈で重宝しています。
[2007-11-16]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34