工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
季節商品
>
小型扇風機
ハネウェル
サーキュレーター
当日出荷とは
注文コード
08230433
メーカー品番
HT-8800BP
内容量
1台
参考基準価格
¥11,000
単価(税別)
¥7,962
数量:
●特長:
サーキュレーター使用時の省エネ効果。
夏は冷房、冬は暖房の温度ムラを解消する。
サーキュレーターの作り出す風は、トルネード状で直進性が高く、遠くまで届けることができるため、お部屋の空気を隅々まで循環させることができ、室内の温度差を解消することができます。
サーキュレーターを使用し平均室温が変化することで、エアコンの設定温度を上げて使用した場合と同様の効果が発揮できます。
●用途:
冷暖房の効率を高め、省エネ効果が期待できます。
●仕様:
10〜12畳向け
トルネード高性能ブレード
各ファン3段階風量調節
上下105度風向角度
3段階変形
20cmファン×2
●質量(kg):
3.9
●色:
ブラック
●消費電力(W):
50Hz:65(強)、52(中)、43(弱)
60Hz:61(強)、49(中)、40(弱)
●コード長さ(m):
1.8
●ハネ径(cm):
20×2
●電源(AC100V):
50/60Hz
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
330×240×580
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ
ノーブランド
商品点数:77
¥600〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
サーキュレーター
ハネウェル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)