間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハネウェル

サーキュレーター

 
取扱い終了 
注文コード
08230467
品番
HF-810
内容量
1台
参考基準価格
¥9,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
サーキュレーター使用時の省エネ効果。
夏は冷房、冬は暖房の温度ムラを解消する。
サーキュレーターの作り出す風は、トルネード状で直進性が高く、遠くまで届けることができるため、お部屋の空気を隅々まで循環させることができ、室内の温度差を解消することができます。
サーキュレーターを使用し平均室温が変化することで、エアコンの設定温度を上げて使用した場合と同様の効果が発揮できます。  

●用途: 
冷暖房の効率を高め、省エネ効果が期待できます。  

●仕様: 
12畳以上向け
トルネード高性能ブレード
3段階風量調節機能
上下90度風向角度
40cmファン  

●質量(kg): 
4.6  
●色: 
ブラック  
●消費電力(W): 
50Hz:84(強)、70(中)、58(弱)
60Hz:100(強)、75(中)、57(弱)  

●コード長さ(m): 
2.5  
●ハネ径(cm): 
40  
●電源(AC100V): 
50/60Hz  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
480×220×460  

代替相当品
08230467
HF-810
09680045
HFT-820
ハネウェル
サーキュレーター
1台 ¥6,315 後継機種です。底板の仕様が変わりました。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:77

¥600〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34